Referencias
Beta Tools:90AS 7/8X15/16
Rubix:798165618000
fabricante:000900243
EAN:8014230024226



Documentos
Detalles de producto : 90AS 7/8X15/16-LL DE ESTRELLA ACODADAS
Llaves de estrella acodadas de dos bocas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 313x35x33 mm |
|---|---|
| Peso neto | 400 g |
| Apertura | 7/8x15/16 |
| Longitud | 305 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,65 € Sin IVA
/ unidad
29,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
