932 9X9-LL DE PIPA DOBLES HEX-POL CROM.
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:932 9X9
Rubix:798168209000
fabricante:009320009
EAN:8014230036830




Detalles de producto : 932 9X9-LL DE PIPA DOBLES HEX-POL CROM.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 68 g |
| Longitud | 125 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,90 € Sin IVA
/ unidad
19,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
