Referencias
Gedore:626 10x11
Rubix:798179542000
fabricante:6525390
EAN:4010886652534

Detalles de producto : 6525390 626 10X11 - LLAVE DE VASO HEXAGONAL 10X11 MM
• ejecución conforme a DIN 896 forma A, ISO 2236, ISO 1085
• con pieza central hexagonal y agujeros para uso con llave fija o barra de palanca (626 S / 26 RS-626 S, véase la tabla, pedir por separado)
• perforado a lo largo en toda su longitud, excepto las medidas 6x7 y 8x9 mm
• acero vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
Llave de tubo 10x11 mm ejecución según DIN 896 forma A, ISO 2236, ISO 1085 con pieza central hexagonal y orificios de taladro para uso con llave fija o barra de apalancamiento (626 S / 26 RS-626 S, véase la tabla, pedir por separado) taladrado a lo largo en su totalidad, excepto las medidas 6x7 y 8x9 mm acero GEDORE-vanadio 31CrV3, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 72 g |
|---|---|
| Apertura | 10x11 |
| Longitud | 120 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,23 € Sin IVA
/ unidad
13,59 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
