Referencias
Facom:51B.30
Rubix:798525737000
EAN:3662424001765

Detalles de producto : LLAVE ESTRELLA GOLPE 30 MM
• Llaves de estrella de golpe: utilización con un mazo o un martillo neumático para los (des)bloqueo en mecánica pesada.
• Llaves forjadas en acero tenaz para resistir los impactos.
• Dimensiones métricas: de 24 a 115 mm.
• Presentación: bruñido.
LLAVE ESTRELLA GOLPE 30MM
Cualidades
llaves forjadas en acero resistente para resistir los impactos.
Aplicaciones
llaves de estrella de golpe: utilización con un mazo o un martillo neumático para los (des)bloqueo en mecánica pesada.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 525 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 195x48x22 mm |
| Peso con embalaje | 526 g |
| Apertura | 30 |
| Longitud | 195 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,42 € Sin IVA
/ unidad
91,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días