Referencias
Beta Tools:78 46
Rubix:798165540000
fabricante:000780046
EAN:8014230023045



Documentos
Detalles de producto : 78 46-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ESTRELLA
Llaves de golpe de una boca estrella
Cualidades
Llave estrella de golpe
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 240x74x22 mm |
|---|---|
| Peso neto | 927 g |
| Apertura | 46 |
| Longitud | 235 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | metal galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,88 € Sin IVA
/ unidad
100,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
