LLAVE FIJA 10X13 MM

Llaves de dos bocas similar DIN3110

Ver información técnica

Referencias

Hazet:450N-10x13
Rubix:799287671000
EAN:4000896020362
brand logo

Detalles de producto : LLAVE FIJA 10X13 MM


Llaves de dos bocas

Características: DIN 3110, ISO 3318. De acero de cromo-vanadio, forjado, cromado mate, posición de boca 15°, con cabezas planas y vástago estable con doble perfil T.
Tamaño no normalizado.
Double open-end spanner DIN3110 10 x13mm

Información técnica


Atributos
10,80 Sin IVA
/ unidad
13,07 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días