Referencias
Beta Tools:58 80
Rubix:798164931000
fabricante:000580080
EAN:8014230022543

Documentos
Detalles de producto : 58 80-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ABIERTA
Llaves de golpe de una boca abierta
Cualidades
llave fija golpe 1 boca abierta
Aplicaciones
herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 408x174x34 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5816 g |
| Apertura | 80 |
| Longitud | 408 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | metal galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
323,00 € Sin IVA
/ unidad
390,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
