76.9 LLAVE PIPA 6X12 CARAS

76 - Llaves de pipa abiertas forjadas 12 caras x 6 caras métricas

Ver información técnica
Referencias
Facom:76.9
Rubix:798529440000
EAN:3148511208106
brand logo
Resumen técnico
Apertura9
Longitud122 mm
Tipollave de tubo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 76.9 LLAVE PIPA 6X12 CARAS


• Llaves de pipa abiertas: llaves destinadas a los aprietes/aflojes potentes. • Cabeza corta 12 caras para recuperación de 30° y cabeza larga 6 caras. • Abertura de la cabeza corta para paso de las varillas roscadas. • Dimensiones métricas: de 6 a 38 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE PIPA 6X12 CARAS 9MM

Información técnica


Atributos
Peso neto80 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)120x28x13 mm
Peso con embalaje79 g
Apertura9
Longitud122 mm
Tipollave de tubo
Acabadosatén/cromo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,37 Sin IVA
/ unidad
10,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días