Referencias
Bahco:894M-90
Rubix:798211522000
EAN:7314151833282

Documentos
Detalles de producto : 894M-90
Llave de boca abierta de un solo extremo
Ángulo de la boca: 15°
Acabado fosfatado
Acero aleado estándar
Normas: ISO 3318 y DIN 894
Ángulo de la boca: 15°
Acabado fosfatado
Acero aleado estándar
Normas: ISO 3318 y DIN 894
Cualidades
Llaves métricas de boca abierta de un extremo con acabado fosfatado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3605 g |
|---|---|
| Apertura | 90 |
| Longitud | 690 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | bronce de pistola |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,81 € Sin IVA
/ unidad
223,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días