142 36-LL COMBINADAS CARRACA REVERSIBLE
LLAVES COMBINADAS DE CARRACA REVERSIBLE BETA 142
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Beta Tools:142 36
Rubix:798886119000
fabricante:001420036
EAN:8014230756103



Documentos
Detalles de producto : 142 36-LL COMBINADAS CARRACA REVERSIBLE
Llaves combinadas con carraca reversible
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 575x90x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1597 g |
| Apertura | 36 |
| Longitud | 480 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
