170A.30 ALICATE MULTITOMA STANDAR ( CAP MAX:55MM )

Alicates multitoma estándar

Ver información técnica
Referencias
Facom:170A.30
Rubix:798741465000
EAN:3662424045844
brand logo
Resumen técnico
Longitud310 mm
Capacidad de apertura55 mm
Número de posiciones8
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 170A.30 ALICATE MULTITOMA STANDAR ( CAP MAX:55MM )


• Brazos con forma de espátula para una comodidad de utilización. • Dentado autoajustable. • 8 posiciones de regulación.(6 para la 170A.18) • Cremallera y eje flexible, menos puntos de bloqueo. • Seguridad anti-pilladedos • Vaina PVC. Capacidad tuerca [mm
ALICATE MULTITOMA ESTANDAR 300 MM

Cualidades

Seguridad contra pellizcos en los dedos.

Información técnica


Atributos
Longitud310 mm
Capacidad de apertura55 mm
Número de posiciones8
Peso650 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días