Referencias
Facom:89TX.15SLS
Rubix:798894336000
EAN:3662424029349



Detalles de producto : LLAVE EN T TORX T15 SLS
• Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. • La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado por Facom, preserva la ergonomía de uso de la herramienta. • Mango ergonómico para el empleo eficaz de ambos extremos de la llave. • Presentación: granallado, cromado.
89TX.SLS - LLAVES TORX® CON MANGO | 89TX.15SLS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 135x60x18 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 53 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 15 |
| Longitud | 133 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,67 € Sin IVA
/ unidad
26,22 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
