Referencias
Beta Tools:58BA 36
Rubix:798309172000
fabricante:000580836
EAN:8014230667171

Documentos
Detalles de producto : 58BA 36-LL DE GOLPE BOCA ABIERTA ANTICH.
Llaves fijas simples antichispa
Cualidades
Llaves de boca simples de percusión antichispa
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x110x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 746 g |
| Apertura | 36 mm |
| Longitud | 210 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 746 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
291,55 € Sin IVA
/ unidad
352,78 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
