Referencias
Beta Tools:89BA 14
Rubix:798166363000
fabricante:000890814
EAN:8014230494463

Documentos
Detalles de producto : 89BA 14-LL DE ESTRELLA ACOD. ANTICHISPA
Llaves de estrella acodadas antichispa
Cualidades
Llaves poligonales simples antichispas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 247x22x11 mm |
|---|---|
| Peso neto | 153 g |
| Apertura | 14 mm |
| Longitud | 240 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 153 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,70 € Sin IVA
/ unidad
187,19 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
