LLAVE ALLEN CABEZA ESFERICA PB 212.4

Llave Allen DIN 911L punta esférica

Ver información técnica

Referencias

PB Swiss tools:PB 212.4
Rubix:799099902000
fabricante:PB 212.4
EAN:7610733012503
brand logo

Detalles de producto : LLAVE ALLEN CABEZA ESFERICA PB 212.4


Llave Allen con punta esférica, larga

Características: DIN 911 L, ISO 2936 L. De acero elástico de alta aleación, templado en toda su extensión y cromado. Con punta esférica y varilla corta, biselada.

Nota: gracias a la especial geometría esférica, resulta ideal para atornillar hasta un ángulo de 30°.

Información técnica


Atributos
5,44 € Sin IVA
/ unidad
6,58 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días