LLAVE ALLEN LARGA 5/8 FOSFATADA
Llave allen larga fosfatada - pulgadas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:3947578
Rubix:798222051000
EAN:3660338515064

Documentos
Detalles de producto : LLAVE ALLEN LARGA 5/8 FOSFATADA
SAE/AISI 8650, BS2470 1973, BS4168 1983
La aleación de acero endurecido garantiza una llave resistente con una superficie extradura para una larga vida útil y preservación de la precisión dimensional.
La aleación de acero endurecido garantiza una llave resistente con una superficie extradura para una larga vida útil y preservación de la precisión dimensional.
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 5/8 |
| Longitud | 336 mm |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,73 € Sin IVA
/ unidad
38,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días