Referencias
Beta Tools:97TX 45
Rubix:798165680000
fabricante:000970045
EAN:8014230026060

Documentos
Detalles de producto : 97TX 45-LL MACHO ACODADAS HUELLA TORX
Llaves macho acodadas para tornillos con huella Torx®
Cualidades
Offset key wrenches for Torx® head screws, burnished
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 41,5 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 45 |
| Longitud | 83 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,48 € Sin IVA
/ unidad
13,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
