Referencias
Ref. sustituida:6005212
GISS Cutline:885866
Rubix:798949355000
EAN:3660338391132

Documentos
Detalles de producto : GIRAMACHOS M-1/M-10
• Tipo ajustable estándar
TAP WRENCH STD S1 - M1 - M10
Información técnica
Atributos
| Cortador de rosca mín. | m1 |
|---|---|
| Longitud total | 180 mm |
| Cuadrado mín. | 2 mm |
| Cuadrado máx. | 5.5 mm |
| Cortador de rosca máx. | m10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,84 € Sin IVA
/ unidad
13,12 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
