Referencias
Beta Tools:435G/3
Rubix:798168005000
fabricante:004350121
EAN:8014230171951

Detalles de producto : 435G/3-GIRAMACHO AJUST.ALEACION LIGERA
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 455x80x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 565 g |
| Cuadrado máx. | 12 mm |
| Longitud total | 380 mm |
| Cuadrado mín. | 4.9 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
