CARRACA REVERSIBLE C/PALANCA 3/8 218 MM ARTICULADA
Socket wrench insert 3/8" 218mm
Ver información técnicaReferencias
Hazet:8816GK
Rubix:799288591000
EAN:4000896042142
Detalles de producto : CARRACA REVERSIBLE C/PALANCA 3/8 218 MM ARTICULADA
Carraca reversible con articulación de 3/8"
Características: DIN 3112 D 10 – ISO 3315, con bola de retención. De acero de cromo-vanadio, cromado. Con cabezal ovalado y palanca de cambio. Cabezal ajustable con ayuda de la articulación. Con mango ergonómico de 2 componentes.
Características: DIN 3112 D 10 – ISO 3315, con bola de retención. De acero de cromo-vanadio, cromado. Con cabezal ovalado y palanca de cambio. Cabezal ajustable con ayuda de la articulación. Con mango ergonómico de 2 componentes.
Socket wrench insert 3/8" 218mm
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,09 € Sin IVA
/ unidad
98,12 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días