13-22 22 MM COMBINATION SPANNER

Llave combinada como DIN3113A

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Stahlwille:40082222
Rubix:798219185000
EAN:4018754018871
brand logo
Resumen técnico
Apertura22
Longitud260 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 13-22 22 MM COMBINATION SPANNER


Llaves combinadas, rectas

Características: DIN 3113, ISO 3318, forma A. De acero de aleación de cromo, forjado, cromado, lado de boca en estrella acodado 15°, con vástago estable con doble perfil T.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x50x263 mm
Peso neto220 g
Apertura22
Longitud260 mm
Tipollave mixta
Acabadocromado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,65 Sin IVA
/ unidad
32,25 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días