Referencias
Beta Tools:52 41
Rubix:798164903000
fabricante:000520041
EAN:8014230021485



Documentos
Detalles de producto : 52 41-LLAVES FIJAS DE UNA BOCA ABIERTA
Llaves fijas de una boca abierta
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 335x90x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 698 g |
| Apertura | 41 |
| Longitud | 335 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
