Referencias

Beta Tools:42 8
Rubix:798962222000
fabricante:000421008
EAN:8014230958972
brand logo

Resumen técnico

Apertura8
Longitud116 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 42N 8-LLAVES COMBINADAS


Llave combinada elegante y ágil, aligerada en sus líneas y más ligera al tacto, con espesores de cabezas reducidos al mínimo posible para intervenir correctamente en cualquier espacio. • Medida de las cabezas reducida. • Valores de par más que dobles con respecto a los requisitos de la norma ISO 1711. • Ergonomía mejorada para mayor transmisión de la fuerza. DIN 3113 - UNI ISO 7738
Llaves combinadas con una boca fija y otra de estrella acodada, cromadas

Información técnica


Atributos
Apertura8
Longitud116 mm
Tipollave mixta
Acabadocromado
Diámetro12.6 mm
8,46 € Sin IVA
/ unidad
10,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días