728LQ 21-LLAVE DE VASO DE IMPACTO, LARGA
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:728LQ 21
Rubix:798209382000
fabricante:007280621
EAN:8014230657011

Detalles de producto : 728LQ 21-LLAVE DE VASO DE IMPACTO, LARGA
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 125x63x72 mm |
|---|---|
| Peso neto | 671 g |
| Apertura | 21 |
| Longitud | 90 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,23 € Sin IVA
/ unidad
49,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
