Referencias
Beta Tools:78 185
Rubix:798166236000
fabricante:000780185
EAN:8014230023328



Documentos
Detalles de producto : 78 185-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ESTRELLA
Llaves de golpe de una boca estrella
Cualidades
Llave estrella de golpe
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 650x265x70 mm |
|---|---|
| Peso neto | 34950 g |
| Apertura | 185 |
| Longitud | 695 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | metal galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5040,50 € Sin IVA
/ unidad
6099,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
