8070 C

Llave ajustable serie 80

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Bahco:8070 C
Rubix:798210690000
EAN:7314150007127
brand logo
Resumen técnico
Apertura20
Longitud155 mm
Tipollave ajustable
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 8070 C


Normas: ISO 6787, DIN 3117 Shape, ASME B107.8M - 1996 y BS 6333. Acero de calidad de alta aleación. División de escala en mm para preajuste y medición precisa. Mordazas estrechas y fuertes para un funcionamiento correcto. Rosca a izquierdas. Serie P: mordaza reversible, dentada por un lado, para uso como llave de tubo. Cromada. Temple de precisión y tratamiento anticorrosión. IP: embalaje industrial.

Información técnica


Atributos
Peso neto130 g
Apertura20
Longitud155 mm
Tipollave ajustable
Acabadocromado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,85 Sin IVA
/ unidad
14,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días