Referencias
Beta Tools:58BA 22
Rubix:798328985000
fabricante:000580822
EAN:8014230667119

Documentos
Detalles de producto : 58BA 22-LL DE GOLPE BOCA ABIERTA ANTICH.
Llaves fijas simples antichispa
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 157x90x17 mm |
|---|---|
| Peso neto | 170 g |
| Apertura | 22 mm |
| Longitud | 135 mm |
| Peso | 170 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,55 € Sin IVA
/ unidad
147,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
