Referencias
Beta Tools:78 200
Rubix:798166239000
fabricante:000780200
EAN:8014230023359



Documentos
Detalles de producto : 78 200-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ESTRELLA
Llaves de golpe de una boca estrella
Cualidades
Llave estrella de golpe
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 700x290x75 mm |
|---|---|
| Peso neto | 32100 g |
| Apertura | 200 |
| Longitud | 695 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | metal galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5593,00 € Sin IVA
/ unidad
6767,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
