Referencias
Bahco:8071 C
Rubix:798210691000
EAN:7314150007219

Documentos
Detalles de producto : 8071 C
Normas: ISO 6787, DIN 3117 Shape, ASME B107.8M - 1996 y BS 6333. Acero de calidad de alta aleación. División de escala en mm para preajuste y medición precisa. Mordazas estrechas y fuertes para un funcionamiento correcto. Rosca a izquierdas. Serie P: mordaza reversible, dentada por un lado, para uso como llave de tubo. Cromada. Temple de precisión y tratamiento anticorrosión. IP: embalaje industrial.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 250 g |
|---|---|
| Apertura | 27 |
| Longitud | 205 mm |
| Tipo | llave ajustable |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,16 € Sin IVA
/ unidad
20,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días