93C 19X24-LL. PARA ANDAMIAJES A CARRACA
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:93C 19X24
Rubix:798166494000
fabricante:000930120
EAN:8014230512297

Detalles de producto : 93C 19X24-LL. PARA ANDAMIAJES A CARRACA
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 500x80x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 803 g |
| Apertura | 19x24 |
| Longitud | 315 mm |
| Tipo | llave de caja |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,93 € Sin IVA
/ unidad
72,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
