55A.18X21 FCM OGV O/SET RG WRNCH 55A.18X21

55A - Llaves de estrella contraacodadas métricas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:55A.18X21
Rubix:798217619000
EAN:3148516988089
brand logo

Resumen técnico

Apertura18x21
Longitud296 mm
Tipollave de caja
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 55A.18X21 FCM OGV O/SET RG WRNCH 55A.18X21


• Llaves de estrella contraacodadas: el espacio bajo el mango facilita el paso de los dedos o la superación de un obstáculo. Ideal para las tuercas en serie. • Perfil 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. • Dimensiones métricas: de 6 a 50 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE ESTRELLA CONTRAACODADA 18X21MM

Información técnica


Atributos
Peso neto304 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)310x75x32 mm
Peso con embalaje304 g
Apertura18x21
Longitud296 mm
Tipollave de caja
Acabadosatén/cromo
20,28 Sin IVA
/ unidad
24,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días