Referencias
Stahlwille:40101111
Rubix:798259927000
EAN:4018754019199



Documentos
Detalles de producto : 40101111 14 11MM LLAVE COMBINA
Llaves combinadas, acodadas
Características: DIN 3113, ISO 7738, forma B. De acero de aleación de cromo, forjado, cromado, lado de boca en estrella acodado, posición de boca 15°.
Características: DIN 3113, ISO 7738, forma B. De acero de aleación de cromo, forjado, cromado, lado de boca en estrella acodado, posición de boca 15°.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 11x24x180 mm |
|---|---|
| Peso neto | 55 g |
| Apertura | 11 |
| Longitud | 180 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,05 € Sin IVA
/ unidad
15,79 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
