Referencias
Beta Tools:55AS 11/16X13/16
Rubix:798167650000
fabricante:000550242
EAN:8014230022277



Documentos
Detalles de producto : 55AS 11/16X13/16-LL.FIJAS 2BOCAS ABIERT.
Llaves fijas de dos bocas abiertas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 230x65x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 140 g |
| Longitud | 220 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,28 € Sin IVA
/ unidad
17,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
