Referencias
Beta Tools:42LMP 19
Rubix:798165016000
fabricante:000420519
EAN:8014230158648

Documentos
Detalles de producto : 42LMP 19-LLAVES COMBINADAS LARGA CROMADA
Llaves combinadas con una boca fija y otra de estrella acodada, tipo largo cromadas brillantes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 290x65x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 233,5 g |
| Longitud | 280 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,10 € Sin IVA
/ unidad
26,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
