Referencias
Beta Tools:55 10X11
Rubix:798166173000
fabricante:000550030
EAN:8014230021669



Documentos
Detalles de producto : 55 10X11-LLAVES FIJAS DOS BOCAS ABIERTAS
Llaves fijas de dos bocas abiertas
Cualidades
•Compact heads
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 49,6 g |
| Apertura | 10x11 |
| Longitud | 155 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
