Referencias
Beta Tools:142SN 19
Rubix:798169139000
fabricante:001420219
EAN:8014230424880



Documentos
Detalles de producto : 142SN 19-LL COMB.ARTICULADAS CON CARRACA
Juego de 12 llaves combinadas articuladas con carraca (art.
142sn)
142sn)
Cualidades
Swivel end ratcheting combination wrenches, chrome-plated
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 290x65x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 266,5 g |
| Apertura | 19 |
| Longitud | 250 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,28 € Sin IVA
/ unidad
42,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
