933 10X10-LL DE PIPA DOBLES HEX CROMADAS
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:933 10X10
Rubix:798169786000
fabricante:009330010
EAN:8014230081717




Detalles de producto : 933 10X10-LL DE PIPA DOBLES HEX CROMADAS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 60x190x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 108,2 g |
| Longitud | 133 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
