59TX.6X8 LLAVE ESTRELLA PLANA TORX E6 X E8
59TX - Llaves de estrella rectas perfil Torx®
Ver información técnicaReferencias
Facom:59TX.6X8
Rubix:798529576000
EAN:3148511139653



Detalles de producto : 59TX.6X8 LLAVE ESTRELLA PLANA TORX E6 X E8
• Llaves de estrella rectas perfil Torx®: ideales en los lugares donde el acceso en altura es limitado y/o imposible con un trinquete + vaso. • Ángulo de recuperación de 30° por inversión de la llave gracias al mecanizado especial. • Dimensiones Torx: de E6 a E24. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE 12C RECTA TORX E6XE8
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 23 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 115x10x7 mm |
| Peso con embalaje | 21 g |
| Apertura | e6xe8 |
| Longitud | 113 mm |
| Tipo | llave de boca abierta |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,14 € Sin IVA
/ unidad
15,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días