Referencias
Beta Tools:900K 11
Rubix:798163178000
fabricante:009009110
EAN:8014230560625

Detalles de producto : 900K 11-LLAVES DE VASO 1/4 EN BLISTER
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 18,9 g |
| Apertura | 11 |
| Longitud | 28 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,97 € Sin IVA
/ unidad
6,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
