Referencias
Facom:125A.180
Rubix:798530801000
EAN:3148511346686




Detalles de producto : LLAVE GANCHO 120-180 125A.180
• Para tuercas con muescas laterales. • La articulación va equipada con una arandela muelle que garantiza suavidad y fiabilidad en su funcionamiento. • Estas 5 dimensiones sustituyen por sí mismas al triple de modelos clásicos fijos. • Capacidad : de 15 a 180 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE ESPOLONES ARTICULADA 180MM
Cualidades
La articulación va equipada con una arandela muelle que garantiza suavidad y fiabilidad en su funcionamiento. Estas 5 dimensiones sustituyen por sí mismas al triple de modelos clásicos fijos. Capacidad: de 15 a 180 mm. Presentación: Cromado, satinado.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1335 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 400x130x12 mm |
| Peso con embalaje | 1335 g |
| Apertura | 180 |
| Longitud | 492 mm |
| Tipo | llave de gancho |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,34 € Sin IVA
/ unidad
108,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días