COMBINADAS CARRACA REVERSIBLE 34 MM
LLAVES COMBINADAS DE CARRACA REVERSIBLE BETA 142
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Beta Tools:142 34
Rubix:799325458000
fabricante:001420034
EAN:8014230953205
Documentos
Detalles de producto : COMBINADAS CARRACA REVERSIBLE 34 MM
Llaves combinadas con carraca reversible
Información técnica
Atributos
| Apertura | 34 |
|---|---|
| Longitud | 482 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,48 € Sin IVA
/ unidad
137,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

