6210640 26 R 10X11 - LLAVE DE VASO TUBULAR 10X11 MM
Llave de tubo con orificio para varilla de escurrido 26 R
Ver información técnicaReferencias
Gedore:26 R 10x11
Rubix:798179612000
fabricante:6210640
EAN:4010886621066

Detalles de producto : 6210640 26 R 10X11 - LLAVE DE VASO TUBULAR 10X11 MM
- Versión según DIN 896, forma B, ISO 2236, ISO 1085 Con vástago hueco, de tubo de acero, DIN 2391 sin soldadura, templado, de material C35, cromado Con taladro para pasadores giratorios 26 D y 26 RS (pedir por separado) * no normalizado
Llave de tubo 10x11 mm según DIN 896 Forma B, ISO 2236, ISO 1085 Vástago hueco, de tubo de acero, DIN 2391 sin soldadura, templado, de material C35, cromado Con agujero para barras de sujeción 26 D y 26 RS (pedir por separado) * no estandarizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 55 g |
|---|---|
| Apertura | 10x11 |
| Longitud | 120 mm |
| Tipo | llave de tubo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,25 € Sin IVA
/ unidad
7,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días