29M-21

Llave de vaso

Ver información técnica
Referencias
Bahco:29M-21
Rubix:798211100000
EAN:7314150122424
brand logo
Resumen técnico
Apertura21
Tipollave de tubo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 29M-21


Llaves de vaso curvadas, forjadas, métricas. Normas: ISO 2236. Material: acero de alta aleación de calidad. Perfil Dynamic-Drive hexagonal en anillo forjado. Perfil Dynamic-Drive hexagonal en anillo recto. Orificio pasante en casquillos forjados y largos en el lado recto para varilla roscada larga. Cromado mate para alta calidad de la superficie.

Cualidades

Metric Double Head Offset Socket Wrenches with 6 x 6-Point Dynamic-Drive™

Información técnica


Atributos
Peso neto500 g
Apertura21
Tipollave de tubo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,86 Sin IVA
/ unidad
33,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días