Referencias
Ref. sustituida:4972133
Roebuck:865249
Rubix:798802505000
EAN:3660338018312

Documentos
Detalles de producto : LLAVE FIJA 24X27 MM
DIN ISO 691/ 1711-1/ ISO 10102/ ISO 3318/ DIN 3113/ DIN 3110
En acero de cromo vanadio mate uniforme. Compuesta de 2 cabezales de aperturas diferentes.
En acero de cromo vanadio mate uniforme. Compuesta de 2 cabezales de aperturas diferentes.
Información técnica
Atributos
| Apertura | 24x27 |
|---|---|
| Longitud | 263 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,40 € Sin IVA
/ unidad
12,58 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
