Referencias

Bahco:41RZ-9/16
Rubix:798766754000
EAN:7314150359028
brand logo

Resumen técnico

Apertura9/16 inch
Longitud161.7 mm
Tipollave de trinquete
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 41RZ-9/16



• Mejor accesibilidad gracias a una cabeza más fina con una boca abierta angulada de 15°
• Mejora del agarre y el espacio para los nudillos con la boca cerrada angulada de 15°
• Ángulo de acción de 5° de la carraca
• Cabeza de carraca articulada en 180° con pasos fijos cada 15°
• Mayor vida útil de tuercas y tornillos con el perfil Dynamic Profile™ de 12 puntos
• Acabado micromate cromado para una superficie de gran calidad
• Acero aleado de alto rendimiento
• Giro más rápido del fijador mediante la acción de trinquete
• Normas: ISO 3318 y DIN 3113

Cualidades

Imperial Swivel Head Combination Ratcheting Wrenches with Chrome Finish

Información técnica


Atributos
Apertura9/16 inch
Longitud161.7 mm
Tipollave de trinquete
Acabadocromado
Diámetro14.29 mm
22,44 € Sin IVA
/ unidad
27,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días