LLAVE ESTRELLA PLANA 14X15 59.14X15

59 - Llaves de estrella rectas métricas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Facom:59.14X15
Rubix:798501186000
EAN:3148511138908
brand logo
Resumen técnico
Apertura14x15
Longitud185 mm
Tipollave de caja
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LLAVE ESTRELLA PLANA 14X15 59.14X15


• Llaves de estrella rectas: las cabezas finas y el mango corto permiten trabajar en los conjuntos mecánicos con obstáculos. • Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. • Dimensiones métricas: de 6 a 32 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE ESTRELLA RECTA 14X15MM

Información técnica


Atributos
Peso neto94 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)10x25x180 mm
Peso con embalaje94 g
Apertura14x15
Longitud185 mm
Tipollave de caja
Acabadosatén/cromo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días