51B.95 LLAVE ESTRELLA GOLPE 95

51B - Llaves de estrellas de golpe métricas

Ver información técnica

Referencias

Facom:51B.95
Rubix:798524676000
EAN:3662424001994
brand logo

Resumen técnico

Apertura95
Longitud400 mm
Tipollave de caja
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51B.95 LLAVE ESTRELLA GOLPE 95


• Llaves de estrella de golpe: utilización con un mazo o un martillo neumático para los (des)bloqueo en mecánica pesada. • Llaves forjadas en acero tenaz para resistir los impactos. • Dimensiones métricas: de 24 a 115 mm. • Presentación: bruñido.
LLAVE ESTRELLA GOLPE 95MM

Cualidades

llaves forjadas en acero resistente para resistir los impactos.

Aplicaciones

llaves de estrella de golpe: utilización con un mazo o un martillo neumático para los (des)bloqueo en mecánica pesada.

Información técnica


Atributos
Peso neto5000 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)400x130x60 mm
Peso con embalaje4884 g
Apertura95
Longitud400 mm
Tipollave de caja
Acabadopulido
544,20 € Sin IVA
/ unidad
658,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días