142 18-LL COMBINADAS CARRACA REVERSIBLE
LLAVES COMBINADAS DE CARRACA REVERSIBLE BETA 142
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Beta Tools:142 18
Rubix:798166219000
fabricante:001420018
EAN:8014230362212



Documentos
Detalles de producto : 142 18-LL COMBINADAS CARRACA REVERSIBLE
Llaves combinadas con carraca reversible
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x75x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 210 g |
| Apertura | 18 |
| Longitud | 239 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,33 € Sin IVA
/ unidad
35,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
