937 17X17-LL DE PIPA DOBLES HEX-POL CRO.
Llaves de vaso de doble extremo hexagonales / bihexagonales
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:937 17X17
Rubix:798169814000
fabricante:009370017
EAN:8014230199276




Detalles de producto : 937 17X17-LL DE PIPA DOBLES HEX-POL CRO.
• Puede utilizarse con mango deslizante en el orificio pasante.
• El orificio en el lado corto permite el acceso a la tuerca, p. ej., con roscas salientes.
• El orificio en el lado corto permite el acceso a la tuerca, p. ej., con roscas salientes.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 317 g |
| Apertura | 17x17 |
| Longitud | 198 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,24 € Sin IVA
/ unidad
19,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
