Referencias
Beta Tools:388 12
Rubix:798165009000
fabricante:003880012
EAN:8014230076072

Documentos
Detalles de producto : 388 12-TENAZAS CURVATUBOS PARA TUBOS
Tenazas curvatubos para tubos de pared fina en cobre, aleación ligera y acero dulce
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 420x95x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 808,2 g |
| Apertura | 12 |
| Longitud | 360 mm |
| Diámetro | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,75 € Sin IVA
/ unidad
97,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
